サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナP41B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内容量(L)
42.9
注文コード
07189752
品番
55115000BL504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,240
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
42.9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×272
色
ブルー
適合
カード差し:両短辺21型
種別
P41B
材質
PP
形状
底面:SB(斜) (斜格子リブ)
タイプ
FOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)
492×334×252
内容量(L)
42.9
外寸(mm)
530×366×272
内寸(mm)
494×336×261
機構
上枠短辺コーナー側ラベル剥離用リブ有
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
7.06(720)
嵌合商品
オリコン P31B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です