10480200BL502 サンテナーBタイプ サンコー(三甲) 07189847 10480200BL502 サンテナーBタイプ サンコー(三甲) 07189847

サンテナーBタイプ

(24件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)47.2 注文コード07189847 品番10480200BL502
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は容量・内容量など131種類から選べます 他の種類を見る

網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。

種別B♯50(ミミナシ) 形状底面:SE (♯54タイプ)水抜き孔有 ライトブルー 適合カード差し両長辺 容量(L)47.2 名入れなし 適合サンテナーB#50シリーズ 材質PE 質量(kg)1.9 タイプボックス:3ツ組可能 有効内寸(mm)479×322×290 外寸(mm)521×364×305 内寸(mm)487×330×300 フタなし 底形状#54タイプ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)521×364×305 圧縮荷重(kN[kgf])15.44(1575) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×330×300 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×322×290 コンテナ種類メッシュ スタッキング 嵌合商品ホームオリコン S30M
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07189856
2021-10-25
用途:
機材等の運搬に
サービス業

非常に丈夫で安心して使用できます。どっさり入れて重ねていても歪みません。

2人が参考にしています
対象商品:
07188526
2021-07-14
用途:
クリーニング服の回収容器
運輸・通信業

良い感じに区分けでき使い勝手が良い。
コストが少し安ければ文句は有りません。

対象商品:
07189831
2020-10-14
用途:
野菜取り置きカゴ
製造業

既存のカゴと全く同じサイズ(面積)を希望していました。

商品紹介欄に、細かい情報を記載頂いていたおかげで、
ピッタリサイズのものを購入出来ました。
(外寸、内寸まで記載頂いていた。)

とても助かりました。

嬉しかった。

2人が参考にしています
対象商品:
37131211
2020-04-04
用途:
脱脂洗浄用かごとして使用

地元の営業所に直接見に行きましたが在庫が無かったので注文しました。10個以上なら送料も無料で納期も思ったより早く届いて助かりました。

対象商品:
07188501
2019-03-14
用途:
製品の一時保管

それなりの重量物を入れますが、丈夫にできていて耐久性はありそうです。積み重ねもでき助かっています。また購入したいです。

対象商品:
86249362
2019-01-28
用途:
製品を入れる。
製造業

探し求めていた商品に出会えて、大変重宝しています。

対象商品:
37131272
2018-08-07
用途:
収納
株式会社PYSE 様

たて・よこ・高さぴったりサイズで非常に使いやすかった。

対象商品:
07189847
2018-03-01
用途:
農作業

しっかりした作りで、重ねても安定しています。この価格なら十二分です。UV耐性の有無はまだ不明です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする