サンバケット♯37N-2

(1件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07189901 品番 20378201GL802
参考基準価格(税別)¥4,490 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。

容量(L)36.7 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)614×382×203 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)528×319×174 ライトグレー タイプベタ目 名入れなし 適合カード差し:両短辺10、14型 種別#37N-2 材質PP 形状底面:SG (その他) 内寸(mm)571×339×199 フタなし 底形状その他 圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940) ネスティング高さ(mm)83 外寸法・幅(mm)- 外寸法・高さ(mm)- 外寸法・奥行(mm)- コンテナ種類ベタ目 スタッキング ネスティング 有効内寸法・奥行(mm)- 有効内寸法・高さ(mm)- 有効内寸法・幅(mm)- 嵌合商品サンバケット 37N-3(孔無)PP ハンドル無し
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07189901
2013-01-27
用途:
重量物の整理に使用しています

重量物を入れても、このケースはしっかりしているので安心です。
取っ手を内側にすることで、物が入った状態でも重ねる事ができるのがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ネスティング型コンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/817/
2022-12-15

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする