※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の バイト
ニューストロング販売の 完成バイト
ニューストロング販売の 角バイト
標準サイズ角バイト 15.9x115.9x125
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07190733
品番
BTB-4
参考基準価格(税別)
¥19,173
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ボーリング加工に使用します。
完成バイト付きです。
長さ(mm)
125
用途
旋盤加工用完成バイト
トラスコ品番
837-2807
材質
SKH57
寸法(mm)
縦横:15.9角
質量(g)
250
注意
※バイト寸法をご確認の上、ご使用下さい。