KRX6SS1550G1 オリオン ドライポンプ オリオン機械 ブロワタイプ 電源AC 07191231

オリオン ドライポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07191231 品番KRX6SS1550G1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥117,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。
運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。

質量(kg)44 タイプブロワ 寸法H(mm)273 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])1450/1730 電源AC 寸法D(mm)276 寸法X(mm)242 寸法W(mm)646 寸法M(mm)420 寸法N(mm)470 寸法J(mm)222 寸法V(mm)220 排気量(L/min)575:50Hz、685:60Hz(理論値) モーター容量(kW)1.5 駆動方式セパレート 電圧許容範囲±10% 吐出口径Rc3/4 使用環境条件温度0〜40℃、湿度65±20%(常温) 常用排気圧力(kPa以下)60 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07191231 KRX6SS1550G1 16242126 KRF40A-B-01B 画像準備中 オリオン ドライポンプ オリオン機械 1台 169,800 税込186,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする