※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ用ボールEM ALB225

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ボール半径R(mm)0.4 注文コード07192264 品番01-00638-04001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品はボール半径Rなど26種類から選べます 他の種類を見る
ボール半径(mm)0.4 刃径(Φmm)0.8 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)4 刃数2 材質超硬合金 トラスコ品番725-2781 有効長(mm)4 ボール半径R(mm)0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07192264 01-00638-04001 38754712 ALB225 R0.4X0.6X4 アルミ用ボールエンドミル NS(日進工具) アルミ用ボールエンドミル NS(日進工具) 1本 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする