※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
アルミ用ボールEM ALB225
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07192492
品番
01-00638-50001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,600
この商品は
ボール半径R
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ボール半径(mm)
5
刃径(Φmm)
10
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
材質
超硬合金
トラスコ品番
725-3010
有効長(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07192492
01-00638-50001
38754947
ALB225 R5X20
アルミ用ボールエンドミル
NS(日進工具)
1本
¥
8,998
税込
¥
9,898
注文コードが変更になりました