※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
テーパーボールEM NTB-2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07194653
品番
NTB-2 R0.75X1 (01-00352-00752)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
179
種類から選べます
他の種類を見る
R
0.75
刃長(mm)
10
大端径(Φmm)
1.82
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
材質
超微粒子超硬