※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
ロングネックボールEM MRB230
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボール半径R(mm)
0.6
注文コード
07196945
品番
08-00521-00605 (MRB230 R0.6X16(D6))
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1.2
刃長(mm)
0.9
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
トラスコ品番
728-1871
材質
超微粒子超硬
R
0.6
ボール半径R(mm)
0.6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。