※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
ロングネックボールEM MRB230
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
ボール半径R(mm)
1.75
注文コード
07197164
品番
08-00520-11752 (MRB230 R1.75X15)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3.5
刃長(mm)
2.8
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
トラスコ品番
728-0858
材質
超微粒子超硬
R
1.75
ボール半径R(mm)
1.75
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。