※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
ロングネックボールハード(高硬度用) MRBH230
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07197846
品番
08-00527-00073
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
R
0.075
有効長(mm)
0.5
刃長(mm)
0.1
刃先径(Φmm)
0.15
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
45
刃数
2
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
728-2699
刃径(Φmm)
0.15
ボール半径R(mm)
0.075
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。