※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
超微細加工用超硬ボールEM ”マイクロボール” NSMB100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
R0.02
注文コード
07198424
品番
01-00003-00020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
ボール半径R
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
0.04
有効長(mm)
0.04
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
1
トラスコ品番
724-4746
材質
極超微粒子超硬
R
R0.02
刃径(Φmm)
0.04
ボール半径R(mm)
R0.02