※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
超微細加工用超硬ボールEM ”マイクロボール” NSMB100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07198433
品番
01-00003-00025
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
0.05
有効長(mm)
0.05
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
1
トラスコ品番
724-4754
材質
極超微粒子超硬
R
R0.025
刃径(Φmm)
0.05
ボール半径R(mm)
R0.025