※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限コーティング ショートボールEM MSB230S
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
ボール半径R(mm)
5
注文コード
07200104
品番
08-00530-00500 (MSB230S R5)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
この商品は
ボール半径R
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
10
刃長(mm)
10
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
トラスコ品番
728-4471
材質
超微粒子超硬
R
5
刃径(Φmm)
10
ボール半径R(mm)
5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。