※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無限コーティング ショートボールEM MSB230S

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 ボール半径R(mm)6 注文コード07200113 品番08-00530-00600 (MSB230S R6)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はボール半径Rなど24種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)12 刃長(mm)12 全長(mm)110 シャンク径(Φmm)12 刃数2 トラスコ品番728-4489 材質超微粒子超硬 R6 刃径(Φmm)12 ボール半径R(mm)6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする