※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限コーティング ロングボールEM MSBL230
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ボール半径R(mm)
0.5
注文コード
07201233
品番
08-00510-00050 (MSBL230 R0.5)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,600
この商品は
ボール半径R
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
1
刃長(mm)
2.5
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
727-9370
材質
超微粒子超硬
R
0.5
刃数
2
刃径(Φmm)
1
ボール半径R(mm)
0.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07201233
08-00510-00050 (MSBL230 R0.5)
68071342
MSBL230R0.5
無限ボールエンドミル
NS(日進工具)
1本
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました