※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限コーティング ロングボールEM MSBL230
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07201242
品番
08-00510-00100 (MSBL230 R1)
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
2
刃長(mm)
5
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
727-9388
材質
超微粒子超硬
R
1
刃数
2
刃径(Φmm)
2
ボール半径R(mm)
1