※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無限コーティング ロングボールEM MSBL230

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ボール半径R(mm)2 注文コード07201267 品番08-00510-00200 (MSBL230 R2)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,700
この商品はボール半径Rなど7種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)4 刃長(mm)10 全長(mm)120 シャンク径(Φmm)4 トラスコ品番727-9400 材質超微粒子超硬 R2 刃数2 刃径(Φmm)4 ボール半径R(mm)2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07201267 08-00510-00200 (MSBL230 R2) 06559217 MSBL230 2R 無限コーティング ロングボールエンドミル NS(日進工具) 無限コーティング ロングボールエンドミル NS(日進工具) 1本 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする