※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限コーティング ロングボールEM MSBL230
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07201276
品番
08-00510-00300 (MSBL230 R3)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
ボール半径R
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
6
刃長(mm)
15
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
6
トラスコ品番
727-9418
材質
超微粒子超硬
R
3
刃数
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07201276
08-00510-00300 (MSBL230 R3)
06559226
MSBL230 3R
無限コーティング ロングボールエンドミル
NS(日進工具)
1本
¥
11,880
税込
¥
13,068
注文コードが変更になりました