※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限コーティング ロングボールEM MSBL230
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07201294
品番
08-00510-00500 (MSBL230 R5)
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
10
刃長(mm)
25
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
10
トラスコ品番
727-9434
材質
超微粒子超硬
R
5
刃数
2
刃径(Φmm)
10
ボール半径R(mm)
5