※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個幅W(mm)150(-0.1~-0.3)長さL(mm)250(-0.1~-0.3)注文コード07205335品番SWP-150250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378販売価格(税別)
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。
運動方向は幅、長さの両方向です。