#500SP ウェアプレート汎用タイプ

#500SP ウェアプレート汎用タイプ - オイレス工業#500SP ウェアプレート汎用タイプ - オイレス工業#500SP ウェアプレート汎用タイプ - オイレス工業#500SP ウェアプレート汎用タイプ - オイレス工業#500SP ウェアプレート汎用タイプ - オイレス工業

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。
運動方向は幅、長さの両方向です。

使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+300
定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1010]
定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29(98)[296(1000)]
()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.50[30]
定期潤滑:1.00[60]
厚さT(mm)20(±0.025)内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さL(mm)
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07205143SWP-4875-75(-0.1~-0.3)48(-0.1~-0.3)
オープン6,498
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
07205186SWP-7575B-75(-0.1~-0.3)75(-0.1~-0.3)
オープン7,498
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205152SWP-48100-100(-0.1~-0.3)48(-0.1~-0.3)
オープン7,198
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205161SWP-48125-125(-0.1~-0.3)48(-0.1~-0.3)
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205177SWP-48150-150(-0.1~-0.3)48(-0.1~-0.3)
オープン9,598
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205195SWP-75100B-100(-0.1~-0.3)75(-0.1~-0.3)
オープン9,498
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
07205204SWP-75125-125(-0.1~-0.3)75(-0.1~-0.3)
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205213SWP-75150-150(-0.1~-0.3)75(-0.1~-0.3)
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
07205222SWP-75200-200(-0.1~-0.3)75(-0.1~-0.3)
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205231SWP-100100-100(-0.1~-0.3)100(-0.1~-0.3)
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205247SWP-100125-125(-0.1~-0.3)100(-0.1~-0.3)
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205256SWP-100150-150(-0.1~-0.3)100(-0.1~-0.3)
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205265SWP-100200-200(-0.1~-0.3)100(-0.1~-0.3)
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205274SWP-100250-250(-0.1~-0.3)100(-0.1~-0.3)
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205283SWP-125150-150(-0.1~-0.3)125(-0.1~-0.3)
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205292SWP-125200-200(-0.1~-0.3)125(-0.1~-0.3)
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205301SWP-125250-250(-0.1~-0.3)125(-0.1~-0.3)
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205317SWP-150150-150(-0.1~-0.3)150(-0.1~-0.3)
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205326SWP-150200-200(-0.1~-0.3)150(-0.1~-0.3)
オープン27,980
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205335SWP-150250-250(-0.1~-0.3)150(-0.1~-0.3)
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23179304SWP-75150【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)150(-0.1~-0.3)75(-0.1~-0.3)
オープン8,490
2,398
アウトレット
2,638(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする