※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラジアスEM MSTNR230

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)0.5 全長(mm)50 注文コード07205598 品番08-00770-05213
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は刃径・全長など165種類から選べます 他の種類を見る
有効長(mm)8 刃長(mm)0.4 シャンク径(Φmm)4 全長(mm)50 刃数2 材質超微粒子超硬 トラスコ品番728-8930 刃径(Φmm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする