ルナ ネスティング 肘無 背パッド無 ホワイトシェル ホワイトフレーム ナイロン双輪

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 背カラー:ホワイト 座カラー:ベージュ 色(シェル)ホワイト 色(座面)ベージュ 色(背面)ホワイト 注文コード07206730 品番81S1AY FXW2
参考基準価格(税別)¥50,300 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はなど31種類から選べます 他の種類を見る
仕様背/ポリプロピレン樹脂座クッション/モールドウレタン座シェル/ポリプロピレン樹脂座張地/布:ポリエステル 脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装 キャスター/ナイロン双輪キャスターΦ50mm 質量/6.2kg /Pタイルなどの硬質床に適したウレタンキャスター・ゴムキャスターの品揃えもあります。詳しくはお問い合わせください。/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:横スタッキング その他4本脚 背パッドなし 肘なし ホワイトフレーム ホワイトシェル インターロック(FX) 幅(mm)560 寸法(mm)440 質量(kg)6.2 背カラー:ホワイト 座カラー:ベージュ 高さ(mm)820 奥行(mm)560 キャスター 張地インターロック(FX) 背幅(mm)440 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×560×820 脚数(本)4本脚 グリーン購入法適合 色(シェル)ホワイト 材質(テーブル) 色(座面)ベージュ 色(背面)ホワイト 材質(シェル)ホワイト 材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,510 / 税込 ¥1,661
北海道地方数量1につき ¥1,510 / 税込 ¥1,661
沖縄地方数量1につき ¥1,510 / 税込 ¥1,661

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする