ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07207532 品番 16313
参考基準価格(税別)¥8,150 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

摩擦に強い超硬チップを採用

モノタロウではこんなお得な商品も!
穴あけ能力(mm)Φ13 最大板厚(mm)20(CAL-2200Aに使用場合12) 適合CLO-2725、LO-3000A、LO-3550A、CLA-2200A、パイロットピンD1(04025) トラスコ品番274-9483 種別ジェットブローチワンタッチ 質量(g)88 メーカー商品コード16313

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:580

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07207584
2024-07-26
用途:
鋼材の穿孔
農・林・水産業

一般のホールソーではキツイが、非常に簡単に穿孔できる優れもの。

2021-04-27
用途:
鋼材の穴あけ
株式会社ブレス 様 (建設業・工事業)

LO-3000A の本体にこのキリは取付使用できますか?

58人が参考にしています
対象商品:
07207523
2020-11-20
用途:
型枠のサイズ替えやインサート取付の穴開け作業時

日東工器製なので、安心して使用できます。これまで近くの商社より購入していましたが、モノタロウで安価に購入できるようになりました。

対象商品:
07207523
2020-10-30
用途:
穴開け時、
株式会社山中製作所 様 (製造業)

切り味とてもよかったと思います、手軽いの金額で使い捨て、

対象商品:
07207523
2018-11-30
用途:
鉄板の穴あけ
福美建設株式会社 様 (建設業・工事業)

簡単に穴あけ出来るので以前から比べると格段に作業効率があがりました。

1人が参考にしています
対象商品:
07207532
2018-03-04
用途:
鋼板への穴あけ加工作業
製造業

穴あけ作業が格段に楽になりました。正確な穴あけ作業ができるようになり感謝しています。ありがとうございました。

対象商品:
07207523
2018-04-11
用途:
ボルトの下穴作成
建設業・工事業

アトラーにつけて普通に使えています。
耐久性がどの程度かは未知数ですが、頻繁に買い換えなくていいように
耐久性を上げてほしいです。企業としてはやりたくないでしょうけど。

対象商品:
07207557
2017-11-29
用途:
フレームの穴あけ作業
東光自動車工業株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今までドリルでの穴あけ作業が非常に早くできて重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする