WA-SC 91 蛍コート80 トンボ鉛筆 07207812

蛍コート80

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード07207812 品番WA-SC 91
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

普通の芯の2倍の耐圧強度で、ペン先がツブれにくく、線幅はいつも一定の「ポリマコート芯」
高分子ポリマ樹脂でコートされ、定規などを汚しにくい「ポリマコート芯」
カスれてきたらカンタンにインクの補充ができる「蛍コートチャージャー対応商品」
万一誤って飲み込んでも空気通路を確保できる「通気性キャップ」
食品用トレーの端材を本体軸・キャップに再利用しました。
ファックス用紙、ノンカーボン紙、感熱紙などの変色を抑えます。

用途オーバーライン・アンダーライン 仕様インク補充式。 種別水性蛍光マーカー 全長(mm)141 質量(g)7.5 材質(軸)再生ポリプロピレン 最大径(Φmm)14.5 線幅(mm)3.8 インク色 材質(先端)ポリエステル・ポリアセタールコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする