※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ラジアス超硬エンドミル
高硬度用ラジアスEM MHDH445R 645R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
注文コード
07207908
品番
08-00437-04002
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
8
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
トラスコ品番
727-7792
材質
超微粒子超硬
刃径(Φmm)
4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。