81R2FZ FFW9 レーテ クローズ脚 肘無 背カバー付 ホワイトシェル シルバーフレーム オカムラ(岡村製作所) グリーン購入法:適合 高さ797mm幅505mm奥行522mm  81R2FZ FFW9 07207999

81R2FZ FFW9 レーテ クローズ脚 肘無 背カバー付 ホワイトシェル シルバーフレーム オカムラ(岡村製作所) 07207999 81R2FZ FFW9 レーテ クローズ脚 肘無 背カバー付 ホワイトシェル シルバーフレーム オカムラ(岡村製作所) 07207999 81R2FZ FFW9 レーテ クローズ脚 肘無 背カバー付 ホワイトシェル シルバーフレーム オカムラ(岡村製作所) 07207999 81R2FZ FFW9 レーテ クローズ脚 肘無 背カバー付 ホワイトシェル シルバーフレーム オカムラ(岡村製作所) 07207999 81R2FZ FFW9 レーテ クローズ脚 肘無 背カバー付 ホワイトシェル シルバーフレーム オカムラ(岡村製作所) 07207999

レーテ クローズ脚 肘無 背カバー付 ホワイトシェル シルバーフレーム

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 背カラー:グレー 座カラー:グレー 仕様背シェル/PP樹脂成型品/背カバー/布:ポリエステル(再生PET66%含有)クローズ脚/スチールパイプΦ12.7mm、シルバー塗装仕上、脚端/連結具(498mmピッチ)/質量/4.3kg/背素材:ポリエステル(再生PET66%含有) /座素材:ポリエステル(再生PET66%含有) /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキング 注文コード07207999 品番81R2FZ FFW9
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は色・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様背シェル/PP樹脂成型品/背カバー/布:ポリエステル(再生PET66%含有)クローズ脚/スチールパイプΦ12.7mm、シルバー塗装仕上、脚端/連結具(498mmピッチ)/質量/4.3kg/背素材:ポリエステル(再生PET66%含有) /座素材:ポリエステル(再生PET66%含有) /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキング その他クローズ脚タイプ シルバー塗装脚タイプ・背カバー付 ホワイトシェル 布 幅(mm)505 背カラー:グレー 座カラー:グレー 高さ(mm)797 奥行(mm)522 キャスター 背幅(mm)440 脚数(本)シルバー塗装脚 グリーン購入法適合 スタッキング8台まで 材質(テーブル) 材質(シェル)ホワイトシェル 材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,190 / 税込 ¥1,309
北海道地方数量1につき ¥1,190 / 税込 ¥1,309
沖縄地方数量1につき ¥1,190 / 税込 ¥1,309

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする