※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の 座ぐり工具・カッター
チャタレス面取りフライス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
大径(Φmm)
35
角度(°)
60
注文コード
07209606
品番
CC 35X60
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
大径・角度
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
角度(°)
60
大径(Φmm)
35
小径(Φmm)
8.7
全長(mm)
90
トラスコ品番
809-6265
材質
HSS-Co(SKH56)
刃長(mm)
22.78
刃径D(Φmm)
35
シャンク径(mm)
12