※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の 座ぐり工具・カッター
チャタレス面取りフライス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
大径(Φmm)
50
角度(°)
60
注文コード
07210358
品番
CC 50X60
参考基準価格(税別)
¥75,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
大径・角度
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
角度(°)
60
大径(Φmm)
50
小径(Φmm)
12.5
全長(mm)
120
トラスコ品番
810-1732
材質
HSS-Co(SKH56)
刃長(mm)
32.48
刃径D(Φmm)
50
シャンク径(mm)
12