※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の 座ぐり工具・カッター
センター面取りミル120°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07210586
品番
CM-120X35
参考基準価格(税別)
¥93,400
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
35
有効長(mm)
50
全長(mm)
180
トラスコ品番
810-1746
材質
HSS-Co(SKH56)
シャンク径(mm)
32