81S1CK FSG2 ルナ ネスティング 肘無  背パッド無 ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07210756

81S1CK FSG2 ルナ ネスティング 肘無  背パッド無 ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07210756
81S1CK FSG2 ルナ ネスティング 肘無  背パッド無 ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07210756
81S1CK FSG2 ルナ ネスティング 肘無  背パッド無 ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07210756
81S1CK FSG2 ルナ ネスティング 肘無  背パッド無 ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07210756
81S1CK FSG2 ルナ ネスティング 肘無  背パッド無 ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07210756
81S1CK FSG2 ルナ ネスティング 肘無  背パッド無 ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07210756
81S1CK FSG2 ルナ ネスティング 肘無  背パッド無 ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07210756
81S1CK FSG2 ルナ ネスティング 肘無  背パッド無 ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07210756
81S1CK FSG2 ルナ ネスティング 肘無  背パッド無 ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07210756
81S1CK FSG2 ルナ ネスティング 肘無  背パッド無 ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07210756
81S1CK FSG2 ルナ ネスティング 肘無  背パッド無 ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07210756
81S1CK FSG2 ルナ ネスティング 肘無  背パッド無 ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07210756

ルナ ネスティング 肘無 背パッド無 ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
内容量1台背カラー:ブラック 座カラー:ミディアムグレー注文コード07210756品番81S1CK FSG2
参考基準価格(税別)¥50,300販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様背/ポリプロピレン樹脂座クッション/モールドウレタン座シェル/ポリプロピレン樹脂座張地/布:ポリエステル 脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装 キャスター/ナイロン双輪キャスターΦ50mm 質量/6.2kg /Pタイルなどの硬質床に適したウレタンキャスター・ゴムキャスターの品揃えもあります。詳しくはお問い合わせください。/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:横スタッキングその他4本脚 背パッドなし 肘なし ブラックフレーム ブラックシェル プレーンニット(FS)幅(mm)560寸法(mm)440質量(kg)6.2背カラー:ブラック 座カラー:ミディアムグレー高さ(mm)820奥行(mm)560キャスター張地プレーンニット(FS)背幅(mm)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×560×820脚数(本)4本脚グリーン購入法適合色(シェル)ブラック材質(テーブル)色(座面)ミディアムグレー色(背面)ブラック材質(シェル)ブラック材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,510/税込1,661
北海道地方数量1につき1,510/税込1,661
沖縄地方数量1につき1,510/税込1,661
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする