※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の リーマ
ニューストロング販売の 超硬リーマ
ストロングリーマー 13.0(H7用)全長140
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07211478
品番
NSR-13.0
参考基準価格(税別)
¥20,740
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
付刃:K10、シャンク:SCM
シャンク
エンドミルシャンク
刃形
ストレート
トラスコ品番
837-6146
セット内容
単品
刃数
6
全長(mm)
140
質量(g)
130
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
12
刃径(mm)
13