適合ハブ最小外径(Φmm)28(降伏点応力(Mpa):206、材質:FC350、S10C、SUS304)
27(降伏点応力(Mpa):225、材質:S15C)
26(降伏点応力(Mpa):245、材質:S20C)
26(降伏点応力(Mpa):274、材質:S30C、SUS201)
26(降伏点応力(Mpa):294、材質:S35C)
25.5(降伏点応力(Mpa):343、材質:S45C、SUS410)
25.5(降伏点応力(Mpa):392、材質:S55C、SUS403)
25.5(降伏点応力(Mpa):441、材質:SUS420)
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として外径A(Φmm)23.5外径D(Φmm)21寸法L2(mm)14.6寸法L3(mm)12.6寸法L4(mm)9.3P.C.D(mm)15.4全長L(mm)18.6トラスコ品番219-8932種別センタリング材質ステンレス(SUS304)質量(g)35タイプ耐水・防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200ボルト長さ(mm)12ボルト径M4適合軸径(Φmm)8ボルト数4最大許容トルク(N・m)10.7許容スラスト(N)2.64×103ハブ側面圧(MPa)62.6軸側面圧(MPa)196ボルト締付トルク(N・m)2.7RoHS指令(10物質対応)対応