適合ハブ最小外径(Φmm)54(降伏点応力(Mpa):206、材質:FC350、S10C、SUS304)
53(降伏点応力(Mpa):225、材質:S15C)
52(降伏点応力(Mpa):245、材質:S20C)
51(降伏点応力(Mpa):274、材質:S30C、SUS201)
50(降伏点応力(Mpa):294、材質:S35C)
49(降伏点応力(Mpa):343、材質:S45C、SUS410)
48(降伏点応力(Mpa):392、材質:S55C、SUS403)
48(降伏点応力(Mpa):441、材質:SUS420)
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として外径A(Φmm)46外径D(Φmm)42寸法L2(mm)25.1寸法L3(mm)22.1寸法L4(mm)16.3P.C.D(mm)34.8全長L(mm)30.1種別センタリング材質ステンレス(SUS304)質量(g)180タイプ耐水・防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200ボルト長さ(mm)18ボルト径M5適合軸径(Φmm)24ボルト数8最大許容トルク(N・m)146.1許容スラスト(N)12.16×103ハブ側面圧(MPa)59.2軸側面圧(MPa)128ボルト締付トルク(N・m)5.6RoHS指令(10物質対応)対応