適合ハブ最小外径(Φmm)79(降伏点応力(Mpa):206、材質:FC350、S10C、SUS304)
77(降伏点応力(Mpa):225、材質:S15C)
75(降伏点応力(Mpa):245、材質:S20C)
74(降伏点応力(Mpa):274、材質:S30C、SUS201)
73(降伏点応力(Mpa):294、材質:S35C)
71(降伏点応力(Mpa):343、材質:S45C、SUS410)
70(降伏点応力(Mpa):392、材質:S55C、SUS403)
70(降伏点応力(Mpa):441、材質:SUS420)
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として外径A(Φmm)65外径D(Φmm)60寸法L2(mm)30.5寸法L3(mm)26.5寸法L4(mm)20P.C.D(mm)51.4全長L(mm)36.5種別センタリング材質ステンレス(SUS304)質量(g)362タイプ耐水・防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200ボルト長さ(mm)20ボルト径M6適合軸径(Φmm)38ボルト数10最大許容トルク(N・m)409許容スラスト(N)21.48×103ハブ側面圧(MPa)59.5軸側面圧(MPa)119ボルト締付トルク(N・m)9.6RoHS指令(10物質対応)対応