※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
コーナーラウンディングエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
23
10
12
14
16
18
20
21
22
26
27
28
32
35
先端径(Φmm)
12
9
8
10
11
12
14
15
シャンク径(Φmm)
16
8
10
12
16
20
25
全長(mm)
80
65
70
75
80
83
85
88
95
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07212546
品番
CRE-5.50R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,100
全長(mm)
80
刃数
4
刃径(Φmm)
23
シャンク径(Φmm)
16
材質
HSS(SKH51)
トラスコ品番
810-1822
コーナーR(mm)
5.5
先端径(Φmm)
12