※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
テーパー刃エンドミル2枚刃 2TE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
1本
1個
シャンク径(Φmm)
25
32
16
20
25
42
刃長(mm)
100
100
25
30
35
40
50
60
小径(Φmm)
20
25
3
4
5
6
8
10
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07212756
品番
2TE-1.5X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,000
刃長(mm)
100
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
25
刃数
2
材質
HSS-Co(SKH56)
トラスコ品番
810-0265
小径(Φmm)
20
大径(Φmm)
25.24