曜日別特売
2TE-1X25 テーパー刃エンドミル2枚刃 2TE FKD(フクダ精工) 07212792

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパー刃エンドミル2枚刃 2TE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本
シャンク径(Φmm)25
刃長(mm)100
小径(Φmm)25
内容量1本注文コード07212792品番2TE-1X25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,500
刃長(mm)100全長(mm)200シャンク径(Φmm)25刃数2材質HSS-Co(SKH56)トラスコ品番810-0291小径(Φmm)25大径(Φmm)28.49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする