オカムラ(岡村製作所)
ルナ ネスティング 肘無 背パッド無 ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
45日以内出荷とは
内容量
1台
色
背カラー:ブラック 座カラー:ベージュ
注文コード
07212847
品番
81S1CK FXW2
参考基準価格(税別)
¥50,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
背/ポリプロピレン樹脂座クッション/モールドウレタン座シェル/ポリプロピレン樹脂座張地/布:ポリエステル 脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装 キャスター/ナイロン双輪キャスターΦ50mm 質量/6.2kg /Pタイルなどの硬質床に適したウレタンキャスター・ゴムキャスターの品揃えもあります。詳しくはお問い合わせください。/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:横スタッキング
その他
4本脚 背パッドなし 肘なし ブラックフレーム ブラックシェル インターロック(FX)
幅(mm)
560
寸法(mm)
440
質量(kg)
6.2
色
背カラー:ブラック 座カラー:ベージュ
高さ(mm)
820
奥行(mm)
560
キャスター
有
張地
インターロック(FX)
背幅(mm)
440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×560×820
脚数(本)
4本脚
グリーン購入法
適合
色(シェル)
ブラック
材質(テーブル)
無
色(座面)
ベージュ
色(背面)
ブラック
材質(シェル)
ブラック
材質(肘掛)
無
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,510
/
税込
¥
1,661
北海道地方
数量1につき
¥
1,510
/
税込
¥
1,661
沖縄地方
数量1につき
¥
1,510
/
税込
¥
1,661