※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の テーパーハイスエンドミル
テーパー刃エンドミル4枚刃(ショート刃) 4TES
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07213368
品番
4TES-15X16
参考基準価格(税別)
¥131,900
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
42
材質
HSS-Co(SKH56)
刃長(mm)
50
刃数
4
全長(mm)
150
トラスコ品番
810-1393
小径(Φmm)
16
大径(Φmm)
42.79