※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の テーパーハイスエンドミル
テーパー刃エンドミル4枚刃 4TE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
170
小径(Φmm)
16
注文コード
07213718
品番
4TE-2X16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,300
この商品は
全長・小径
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
20
刃数
4
材質
HSS-Co(SKH56)
トラスコ品番
810-1315
全長(mm)
170
刃長(mm)
80
小径(Φmm)
16
大径(Φmm)
21.59