周波数(Hz)60
質量(kg)97
消費電力(W)(50/60Hz)750(グラインダ部)/400(集塵機部)
用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨、研削、加工に。
セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
モータータイプメーカー専用モータ
定格電流(A)5.6/5.4
フィルター1枚
電源電圧(V)3相200
ベルト速度(m/min)1032/1242
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830
保証期間1ヶ年
集塵方式カートリッジフィルター方式
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
ちり落とし方式手動式
ベルト速度(m/min)(50Hz)20.7
ベルト速度(m/min)(60Hz)17.2