ミニター
ミニターの 面取り・バリ取り
ミニターの 面取りカッター
ミニターの カッター(カウンターシンク)
ミニモ 超硬カッターセット クロスカット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(9本)
注文コード
07214332
品番
ZC3110
参考基準価格(税別)
¥50,980
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
超硬カッターセットクロスカットです。
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
837-6175
セット内容
内容(9本入り):BC1331、BC1351、BC1502、BC1512、BC1522、BC1532、BC1542、BC1552、BC1582(各1本)
質量(g)
537
適合材
一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム
切刃形状
その他
ケース
TX06