ミニター
ミニターの 面取り・バリ取り
ミニターの 面取りカッター
ミニターの カッター(カウンターシンク)
ミニモ 超硬カッターセット クロスカット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(8本)
注文コード
07214348
品番
ZC3120
参考基準価格(税別)
¥54,030
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
超硬カッターセットクロスカットです。
軸径(Φmm)
3.0
トラスコ品番
837-6176
セット内容
内容(8本入り):BC2040、BC2042、BC2066、BC2155、BC2214、BC2254、BC2273、BC2394(各1本)
質量(g)
533
適合材
一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム
切刃形状
その他
ケース
TX06