三鈴工機
アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
機長(mm)
1500
1500
2000
ローラー幅(mm)
300
245
300
400
500
600
700
800
ピッチ(mm)
75
75
100
全36種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07216527
品番
MA57-300715
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。
ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途
ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
機長(mm)
1500
ローラー径(Φmm)
57.2
トラスコ品番
858-3870
許容荷重(kg)
400
ピッチ(mm)
75
ローラー幅(mm)
300
材質
フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
タイプ
ストレート
肉厚(mm)
1.5
材質(ローラー部)
アルミ
ローラー耐荷重(kg/本)
70
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません