R145 麻フェルト ♯500 伝蔵 07220417

R145 麻フェルト ♯500 伝蔵 07220417
R145 麻フェルト ♯500 伝蔵 07220417
R145 麻フェルト ♯500 伝蔵 07220417

麻フェルト ♯500

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
注文コード
07220417
品番
R145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

通気性、吸水性に優れている厚手の布です。
自然素材ですので、使用後は土に還ります。

用途
根巻き、幹巻きなどに
トラスコ品番
523-6084
材質
麻
幅(mm)
900
高さ(mm)
500
奥行(mm)
1800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする