曜日別特売

EXエキスパートタイプ

EXエキスパートタイプ - ナックスEXエキスパートタイプ - ナックスEXエキスパートタイプ - ナックス

イネ科雑草やスギナ等やっかいな雑草もしっかり防ぐ曝露(むき出し)で使える防草シート。
ポリエステル繊維に耐候処理を施し長期間の防草が可能です。
厚手の砂利下シートとしてもご利用いただけます。

用途
曝露、砂利下両用。砂利下(厚手)・ウッドデッキ下・空き地などに。
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.65
構造
高密度長繊維不織布
質量(g/m2)
240
遮光率(%)
99.9以上
通気性
あり
耐用年数(年)
約7
透水性
あり
内容量
1巻
注意
※置き配は承っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06888310010349
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06888477010351
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06888502010350
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする