EXエコノミータイプ
コスパ抜群な砂利下・人工芝下専用防草シート。
通気性や透水性を兼ね備えているのでお庭でも安心してご利用いただけます。
- 用途
- 砂利下・人工芝下専用防草シート
- 材質
- ポリエステル
- 厚さ(mm)
- 0.35
- 構造
- 高密度不織布
- 質量(g/m2)
- 100
- 遮光率(%)
- 98以上
- 通気性
- あり
- 耐用年数(年)
- 砂利下、人工芝下で半永久的
- 透水性
- あり
- 内容量
- 1巻
注意
※チガヤなどの強い雑草はシートを貫通する場合がございます。※強い雑草が発生している場所での使用時は、EXスタンダードタイプをご使用下さい。
※置き配は承っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ネット・シート・マルチ の新着商品
カテゴリ










