81R2EZ PB21 レーテ クローズ脚 肘無 背カバー付 ホワイトシェル メッキフレーム オカムラ(岡村製作所) グリーン購入法:適合 高さ797mm幅505mm奥行522mm  81R2EZ PB21 07221010

81R2EZ PB21 レーテ クローズ脚 肘無 背カバー付 ホワイトシェル メッキフレーム オカムラ(岡村製作所) 07221010 81R2EZ PB21 レーテ クローズ脚 肘無 背カバー付 ホワイトシェル メッキフレーム オカムラ(岡村製作所) 07221010 81R2EZ PB21 レーテ クローズ脚 肘無 背カバー付 ホワイトシェル メッキフレーム オカムラ(岡村製作所) 07221010 81R2EZ PB21 レーテ クローズ脚 肘無 背カバー付 ホワイトシェル メッキフレーム オカムラ(岡村製作所) 07221010 81R2EZ PB21 レーテ クローズ脚 肘無 背カバー付 ホワイトシェル メッキフレーム オカムラ(岡村製作所) 07221010

レーテ クローズ脚 肘無 背カバー付 ホワイトシェル メッキフレーム

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 背カラー:ライトブルー 座カラー:ライトブルー 仕様背シェル/PP樹脂成型品/背カバー/レザー:ビニールレザー/座張り地/レザー:ビニールレザー/クローズ脚/スチールパイプΦ12.7mm、クロームメッキ仕上、脚端/連結具(498mmピッチ)/質量/4.3kg/背素材:ビニールレザー /座素材:ビニールレザー /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキング 注文コード07221010 品番81R2EZ PB21
参考基準価格(税別)¥41,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は色・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様背シェル/PP樹脂成型品/背カバー/レザー:ビニールレザー/座張り地/レザー:ビニールレザー/クローズ脚/スチールパイプΦ12.7mm、クロームメッキ仕上、脚端/連結具(498mmピッチ)/質量/4.3kg/背素材:ビニールレザー /座素材:ビニールレザー /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキング その他クローズ脚タイプ メッキ脚タイプ・背カバー付 ホワイトシェル ビニールレザー 幅(mm)505 背カラー:ライトブルー 座カラー:ライトブルー 高さ(mm)797 奥行(mm)522 キャスター 背幅(mm)440 脚(mm)メッキ脚 グリーン購入法適合 スタッキング8台まで 材質(テーブル) 材質(シェル)ホワイトシェル 材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,260 / 税込 ¥1,386
北海道地方数量1につき ¥1,260 / 税込 ¥1,386
沖縄地方数量1につき ¥1,260 / 税込 ¥1,386

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする